Omschrijving:
Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding MICRO zijn speciaal ontworpen voor de fijne verspaning en worden gebruikt in bereiken, waarin onder andere stiftstenen worden gebruikt. Zij bieden een hoger verspanend vermogen en verkrijgen een hoge oppervlaktekwaliteit, speciaal in vergelijking met de traditioneel gefreesde oppervlakken. Gelijktijdig werken ze trillingsarm en geven weinig lawaai. Zij behouden hun geometrie over de totale standtijd. Zij zijn het beste geschikt voor bewerkingsopgaven in handmatig en machinaal gebruik. Bijna alle materialen tot een hardheid van 68 HRC kunnen bewerkt worden. De set 1502 MICRO bevat tien hardmetalen stiftfrezen voor de fijnbewerking in de gangbaarste vormen en afmetingen. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.
Kenmerk:
- PFERD type: 1502 MICRO
- Vertanding: MICRO
- Ø schacht metrisch: 3 mm
Voordeel:
- High oppervlaktekwaliteit.
- In vergelijking met slijppennen verandert de geometrie niet door slijtage.
- Bewerken van bijna alle materialen tot 68 HRC.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bijzonder goed geschikt voor fijnbewerking, voor zeer fijne reinigingswerkzaamheden, correcties in de gereedschaps- en matrijzenbouw of het scherpen van snijgereedschappen. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)