Omschrijving:
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: POS-verpakking
- RPM, max.: 12000 RPM
- RPM, opt., van: 4800 RPM
- RPM, opt., tot: 7800 RPM
- Breedte metrisch: 10 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.3 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
- Lengte, beleg: 25 mm
- Lengte, totaal: 50 mm
Voordeel:
- Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
- Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
- De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
- Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.