POLINOX vliesslijpstift PNL Ø 80x25 mm stift-Ø 6 mm A100 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220892978
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220892978
EAN/GTIN 4007220892978
Nummer fabrikant 44658010
L-nummer L51050 172

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-slijpstiften bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht. Door de dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd bereikt. Het gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van vlakken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 7500 RPM
  • RPM, opt.: 4000 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 80 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 100
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
  • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.