Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor het bewerken en verwijderen van zachte materialen zoals bodembescherming en schokabsorberende massa. Door de bijzondere geometrie van het belegmateriaal zeer goed geschikt voor het verkrijgen van ruwe, zoals gezandstraalde, oppervlakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: POS-verpakking
- RPM, max.: 6000 RPM
- RPM, opt., van: 1200 RPM
- RPM, opt., tot: 3500 RPM
- Breedte metrisch: 20 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.6 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Ø schroefdraad: M14x2
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 18 mm
Voordeel:
- Hoog koeleffect en geen vegen of verstopping van de borstel door de open constructie van het vulmateriaal.
- Langere standtijd, omdat borstel kan worden geslepen met slijpstaaf.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Alleen op toerentalregelbare haakse en rechte slijpmachines gebruiken. Nascherpen tot 10x mogelijk. Daarvoor de draadeinden ca. 2–3 seconden op een scherpstaaf drukken. Voor het scherpen de looprichting wijzigen.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout