POLIFAN CURVE lamellenschijf PFR 180x22,23 mm breedte L Z40 SGP STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220881248
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220881248
EAN/GTIN 4007220881248
Nummer fabrikant 67689095
L-nummer L51120 114

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. De lamellenschijf POLIFAN-CURVE werd speciaal ontwikkeld voor de hoeklasnaadbewerking. Zij is de wereldwijd enige lamellenschijf die zowel op de slijpkant als op de rugzijde alsmede op de radius met lamellen belegd is. De POLIFAN CURVE van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. Hoogrendementslamellenschijf voor maximale materiaalafname op staal en edelstaal (INOX).

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: PFR CURVE
  • Grootte: L (16 mm)
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Hoeknaadradius: 8 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • High oppervlaktekwaliteit.
  • In vergelijking met slijppennen verandert de geometrie niet door slijtage.
  • Bewerken van bijna alle materialen tot 68 HRC.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Na slijtage van de omtrek verder als een conventionele lamellenschijf te gebruiken. Voor hoeknaadradiussen > 8 mm resp. een lasnaaddikte (a-maat) ≤ 6 mm bij 90°-las, breedte aan de radius: 16 mm
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen