Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees MICRO ronde walsvorm WRC Ø 06x16 mm stift-Ø 6 mm fijnbewerking

Artikelnummer: 4007220869017
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220869017
EAN/GTIN 4007220869017
Nummer fabrikant 21105076
L-nummer L51140 543

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding MICRO zijn speciaal ontworpen voor de fijne verspaning en worden gebruikt in bereiken, waarin onder andere stiftstenen worden gebruikt. Zij bieden een hoger verspanend vermogen en verkrijgen een hoge oppervlaktekwaliteit, speciaal in vergelijking met de traditioneel gefreesde oppervlakken. Gelijktijdig werken ze trillingsarm en geven weinig lawaai. Zij behouden hun geometrie over de totale standtijd. Zij zijn het beste geschikt voor bewerkingsopgaven in handmatig en machinaal gebruik. Bijna alle materialen tot een hardheid van 68 HRC kunnen bewerkt worden. Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometrieën.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 32000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 24000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 32000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 40000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 32000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 32000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 32000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Vertanding: MICRO
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 16 mm
  • Lengte, totaal: 55 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
  • Maximale veiligheid, hoge snijprestaties en hoge snijkwaliteit dankzij innovatieve glasvezelversterking.
  • Ideaal voor verzonken zagen.
  • Veilige, standaard-conforme oplossing voor snijden en zijslijpen met slechts één gereedschap.
  • Bespaar tijd met minder vensterwijzigingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bijzonder goed geschikt voor fijnbewerking, voor zeer fijne reinigingswerkzaamheden, correcties in de gereedschaps- en matrijzenbouw of het scherpen van snijgereedschappen. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen