Verlenging voor aandrijfas SPVH13 lengte 500 mm 6 S6 max. RPM 25.000 incl. 6 mm spantang

Artikelnummer: 4007220854365
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220854365
EAN/GTIN 4007220854365
Nummer fabrikant 87101429

Omschrijving

Omschrijving:

Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Verlenging voor aandrijfassen voor handmatig gebruik met een diameter van 13 mm, een lengte van 500 mm, een gereedschapsopname van 6 mm en een stiftopname van 6 mm. 2 opspansleutels DM SW 6/7 mm en 1 spantang 3 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 10
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Nettogewicht: 0.5 kg
  • Ø stiftopname [mm]: 6
  • Ø spindel, max.: 13 mm
  • Ø gereedschapsopname: 6 mm
  • Lengte, opnametappen: 28 mm
  • Lengte, totaal: 606 mm

Voordeel:

  • Voor een bijzonder agressieve dop en een hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Levering:

  • Speciale lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental bedraagt 25.000 RPM.
  • Let op! Bij het gebruik van asverlengingen moeten de geldige veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongelukken in acht genomen worden. Span a.u.b. niet te grote gereedschappen op de verlenging, omdat zij door een kabel aangedreven worden. De verlenging en de machine moeten in een lijn gevoerd worden. Hevelen en verkanten leiden tot beschadigingen van de verlenging.
  • Bij het werken met grote stiftlengtes is het verplicht om het gereedschap voor het inschakelen van de machine in het werkstuk (bijv. boringen, buizen, kanalen of groeven) in te voeren. De verlenging is alleen geschikt voor manueel gebruik in combinatie met de geschikte perslucht-, elektrische machines of buigzame-ashandstukken voor gereedschappen met standaard stiften. Zij wordt in combinatie met een gereedschap, dat voldoet aan het overeenkomende toegestane toerental, in de slagvrije spantang van de machines opgenomen. Er mag in geen geval op de overgangsradius ingespannen worden. Het inspannen van een tweede verlenging of van gereedschappen met lange stiften is verboden.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen