Verlenging voor aandrijfas SPV 50-1/8 S1/4 max. RPM 44.000 incl. 1/8″ spantang

Artikelnummer: 4007220851913
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220851913
EAN/GTIN 4007220851913
Nummer fabrikant 89912000
L-nummer L51050 2053

Omschrijving

Omschrijving:

Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen. Verlengingen voor aandrijfassen zijn een economisch alternatief voor de speciale productie van stiftfrezen en stiftstenen met lange stift. Verlenging voor aandrijfassen met een werklengte van ca. 50 mm, een gereedschapsopname van 1/8″ en een stiftopname van 1/4″. Aanbevolen verlenging voor machines met een maximaal toerental van 44.000 RPM. 2 opspansleutels DM SW 6/7 mm en 1 spantang 1/8″.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 44000 RPM
  • Spantangengroep: 14
  • Incl. Ø spantang [mm]: 1/8
  • Nettogewicht: 0.028 kg
  • Ø stiftopname [mm]: 1/4

Tip:

  • Let op! Bij het gebruik van asverlengingen moeten de geldige veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongelukken in acht genomen worden. Bij het werken met grote stiftlengtes is het verplicht om het gereedschap voor het inschakelen van de machine in het werkstuk (bijv. boringen, buizen, kanalen of groeven) in te voeren. De verlenging mag in geen geval met gereedschap buiten het werkstuk vrij lopen. Bij het niet in acht nemen bestaat er een verhoogde kans op ongelukken! Onder de ongunstige raamvoorwaarden bestaat de mogelijkheid van het afknikken van de verlenging met het ingespannen gereedschap.
  • De verlenging is alleen geschikt voor manueel gebruik in combinatie met de geschikte perslucht-, elektrische machines of buigzame-ashandstukken voor gereedschappen met standaard stiften. Zij wordt in combinatie met een gereedschap, dat voldoet aan het overeenkomende toegestane toerental, in de slagvrije spantang van de machines opgenomen. Er mag in geen geval op de overgangsradius ingespannen worden. Het inspannen van een tweede verlenging of van gereedschappen met lange stiften is verboden.
  • Het maximaal toegestane toerental bedraagt 44.000 RPM.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen