Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar moet met olie worden gebruikt. Machine in verlengde uitvoering. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 10000 RPM
- Spantangengroep: 7
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: slanke verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.17 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 338 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.