COMBICLICK steunschijf hard Ø 115/125 mm schroefdraad 5/8-11UNC voor haakse slijpmachine 115&125

Artikelnummer: 4007220841419
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220841419
EAN/GTIN 4007220841419
Nummer fabrikant 64199012
L-nummer L51050 1035

Omschrijving

Uitvoering:

  • hard

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-H-GT (hard) = blauw

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-H-GT 115-125
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115, 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115 / 125, opname 5/8″
  • Uitvoering: hard
  • Ø schroefdraad: 5/8

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Schakel van de rechter- naar de linkertand door het apparaat te draaien. Er zijn geen wijzigingen nodig.
  • Geoptimaliseerde vorm voor nauwkeurige geleiding en optimale scherpte.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen