COMBICLICK steunschijf Ø 100 mm schroefdraad M10 voor haakse slijpmachine 100

Artikelnummer: 4007220836200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220836200
EAN/GTIN 4007220836200
Nummer fabrikant 44890190
L-nummer L51050 947

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-GT (middel) = zwart

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-GT 100
  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 100
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 100, opname M10
  • Uitvoering: middel
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Ø schroefdraad: M10

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Schakel van de rechter- naar de linkertand door het apparaat te draaien. Er zijn geen wijzigingen nodig.
  • Geoptimaliseerde vorm voor nauwkeurige geleiding en optimale scherpte.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen