Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw. Dankzij haar unieke bouwvorm bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. Daarnaast beschikt zij over een verbluffend langere standtijd dan de conventionele lamellenschijven. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. Speciale POLIFAN-lamellenschijf, die de STRONG-bouwvorm met haar lange, compact aangebrachte lamellen combineert met een innovatief slijpmiddel. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: PFC STRONG / B / T29
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 50
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van POLIFAN-STRONG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen. Optimaal geschikt voor het verkrijgen van fijne oppervlakken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)