POLIFAN STRONG lamellenschijf PFC 115x22,23 mm conisch CO-FREEZE 50 SGP INOX voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220835302
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220835302
EAN/GTIN 4007220835302
Nummer fabrikant 67789115
L-nummer L51120 133

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw. Dankzij haar unieke bouwvorm bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. Daarnaast beschikt zij over een verbluffend langere standtijd dan de conventionele lamellenschijven. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. Speciale POLIFAN-lamellenschijf, die de STRONG-bouwvorm met haar lange, compact aangebrachte lamellen combineert met een innovatief slijpmiddel. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFC STRONG / B / T29
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 50

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Schakel van de rechter- naar de linkertand door het apparaat te draaien. Er zijn geen wijzigingen nodig.
  • Geoptimaliseerde vorm voor nauwkeurige geleiding en optimale scherpte.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van POLIFAN-STRONG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen. Optimaal geschikt voor het verkrijgen van fijne oppervlakken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kobaltbasislegeringen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen