DUODISC doorslijp-/slijpsch. E 125x1,9x22,23 mm doorgez. univ. lijn PSF DUO STEELOX v. staal/VA

Artikelnummer: 4007220835098
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220835098
EAN/GTIN 4007220835098
Nummer fabrikant 62012630
L-nummer L51150 55

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Combischijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. De DUODISC-combischijf is de oplossing voor het veilig doorslijpen en slijpen met slechts één gereedschap. Zij voldoet aan alle eisen van de EN 12413 aan doorslijp- en afbraamschijven.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: E DUODISC / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 1.9 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
  • Maximale veiligheid, hoge snijprestaties en hoge snijkwaliteit dankzij innovatieve glasvezelversterking.
  • Ideaal voor verzonken zagen.
  • Veilige, standaard-conforme oplossing voor snijden en zijslijpen met slechts één gereedschap.
  • Bespaar tijd met minder vensterwijzigingen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Walshuid
    • walshuid
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Walshuid; walshuid; Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen