Gereedschapshouders voor slijpgereedschappen met asgat-Ø 5 mm opspanbereik 0-10 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220834350
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220834350
EAN/GTIN 4007220834350
Nummer fabrikant 42400005
L-nummer L51050 586

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLISTAR en POLISTAR-TUBE.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6/5 0-10
  • Opspanbereik van: 0 mm
  • Opspanbereik tot: 10 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 5
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 25 mm

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen