Uitvoering:
Omschrijving:
Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap. Universeel gereedschap met gesegmenteerde rand voor agressief, snel doorslijpen met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: 1A1R / DS
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Breedte metrisch: 1.6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Hoogte, beleg: 7 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen.
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Dakpannen
- Gewapend beton
- zachte stenen
- Beton
- Bewerkbare materialen: Dakpannen; Gewapend beton; zachte stenen; Beton
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.