Diamant-doorslijpschijf DG 125x1,9x22,23 mm PSF voor doorslijpen van steen/beton, hoge snijkwaliteit

Artikelnummer: 4007220833100
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220833100
    EAN/GTIN 4007220833100
    Nummer fabrikant 68300043

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap. Universeel gereedschap met gesloten rand voor comfortabel doorslijpen (TURBO) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: 1A1R / DG
    • Breedte metrisch: 1.9 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Diamant
    • ø buiten metrisch: 125 mm
    • Hoogte, beleg: 7 mm

    Voordeel:

    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.
    • Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen.
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Dakpannen
      • Gewapend beton
      • Beton
      • Bewerkbare materialen: Dakpannen; Gewapend beton; Beton

    Levering:

    • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen