COMBIDISC geperste vliesschijf CDR PNER Ø 50 mm zacht SiC, fijn voor finish

Artikelnummer: 4007220832653
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220832653
EAN/GTIN 4007220832653
Nummer fabrikant 42779024

Omschrijving

Uitvoering:

  • W (zacht)

Omschrijving:

Voor het verkrijgen van een zeer fijn, homogeen slijpbeeld, dat afhankelijk van de eis voldoet als voorbereiding op het hoogglanspolijsten. Bijzonder geschikt voor het bewerken van kleinere en middelgrote vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX). Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 19100 RPM
  • RPM, opt.: 9500 RPM
  • Uitvoering: W (zacht)
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: F (fijn)

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Schakel van de rechter- naar de linkertand door het apparaat te draaien. Er zijn geen wijzigingen nodig.
  • Geoptimaliseerde vorm voor nauwkeurige geleiding en optimale scherpte.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBIDISC-slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
  • De vliesschijven worden geleverd in de dikte 6 mm.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen