Maxi-Mammut Electronic MME 40/150 400 volt 15.000-100 RPM/6.100 watt

Artikelnummer: 4007220832486
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220832486
EAN/GTIN 4007220832486
Nummer fabrikant 85202060
L-nummer L51050 1974

Omschrijving

Omschrijving:

De traploos regelbare meertoerige machine is krachtig en geschikt voor zwaar gebruik. 4 m netkabel zonder stekker, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 6100 Watt
  • Vermogensafgifte: 4000 Watt
  • Toerentalbereik, van: 100 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 15000 RPM
  • Spanning, van: 340 Volt
  • Spanning, tot: 480 Volt
  • Breedte metrisch: 220 mm
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 15
  • Lengte metrisch: 470 mm
  • Nettogewicht: 36.16 kg
  • Hoogte: 490 mm

Voordeel:

  • Zeer weinig geluid.
  • Continue snelheidsregeling.
  • Het sterkste en meest stabiele koppel.
  • Hoge trekkracht in het volledige snelheidsbereik.
  • Frequentie-omvormer voor een constante vasthouding van de set toerental.

Levering:

  • De machine wordt zonder buigzame as geleverd, a.u.b. apart bestellen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen