Afbraamschijf E 125x7,4x22,23 mm speciale lijn SGP STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220827512
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220827512
EAN/GTIN 4007220827512
Nummer fabrikant 62212848
L-nummer L51150 21

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Door de meerlaagse bouwvorm produceert de afbraamschijf WHISPER aanzienlijk minder trillingen en lawaai dan conventionele afbraamschijven. De lawaaibelasting wordt ongeveer tot 12 dB(A) verminderd, wat overeenkomt met een reducering van meer dan 90%. Daarnaast maakt de flexibele gereedschapsstructuur een zacht, comfortabel slijpen bij een uitstekende oppervlaktekwaliteit mogelijk.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: E WHISPER / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.4 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Voorkom corrosie op roestvrijstalen (INOX) leidingen met roestvrijstalen klinknagels.
  • Zeer fijne oppervlaktekwaliteiten tot Ra 0,2 μm bereiken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen