Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Door de meerlaagse bouwvorm produceert de afbraamschijf WHISPER aanzienlijk minder trillingen en lawaai dan conventionele afbraamschijven. De lawaaibelasting wordt ongeveer tot 12 dB(A) verminderd, wat overeenkomt met een reducering van meer dan 90%. Daarnaast maakt de flexibele gereedschapsstructuur een zacht, comfortabel slijpen bij een uitstekende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: E WHISPER / 27 / T27
- Breedte metrisch: 7.4 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 115 mm
Voordeel:
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Aanzienlijk lagere geluidsemissies en minder trillingen dan conventionele voorspanschijven.
- Comfortabel snoeien.
- Probleemoplosser voor schaal.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal