POLIFAN STRONG lamellenschijf PFC 180x22,23 mm conisch Z36 speciale lijn SGP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220827468
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220827468
EAN/GTIN 4007220827468
Nummer fabrikant 67788080

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw. Dankzij haar unieke bouwvorm bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. Daarnaast beschikt zij over een verbluffend langere standtijd dan de conventionele lamellenschijven. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. De innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG is een uniek gereedschap met een bijzonder hoog prestatieniveau. Dankzij de bouwvorm is zij aanzienlijk rendabeler dan conventionele lamellenschijven.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: PFC STRONG / B / T29
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Korrelgrofte: 36

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor hoge afname, bijv. bij de lasnaadbewerking.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen