POLINOX geperste vliesschijf PNER Ø 115 mm asgat-Ø 22,23 mm middelhard SIC fijn voor finishen

Artikelnummer: 4007220824351
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Compacte schijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220824351
    EAN/GTIN 4007220824351
    Nummer fabrikant 44690712
    L-nummer L51050 2121

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • MH (middelhard)

    Omschrijving:

    POLINOX-compactslijpschijven worden gebruikt bij het lateraal slijpen op toerentalregelbare haakse slijpmachines. Bijzonder geschikt voor de bewerking van grotere vlakken. Het verdichte vlies is verlijmd op een glasvezel steunschijf. POLINOX-compactslijpschijven PNER bestaan uit meerdere sterk gecomprimeerde vlieslagen die met een speciaal korrelharssysteem gebonden zijn. Door verschillende combinaties uit verdichting, vezels, korrel en overeenstemmende binding ontstaan vliesproducten met een zeer goede oppervlaktefinish, hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Met deze gereedschappen kan een breed spectrum in de oppervlaktebewerking, van relatief grof slijpen tot de voorbereiding voor het polijsten, afgedekt worden. Middelharde uitvoering met verhoogde kantvastheid en standtijd voor ruwe ontbraam- en poetswerkzaamheden.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 10000 RPM
    • RPM, opt.: 6000 RPM
    • Uitvoering: MH (middelhard)
    • Breedte metrisch: 13 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 115 mm
    • Korrelgrofte: fijn

    Voordeel:

    • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
    • De combi-snelheidsregelaar kan worden gebruikt als tafel- of voetregelaar.
    • Zeer weinig geluid.
    • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
    • Bijzonder geschikt voor dop bij het maken van gereedschappen en matrijzen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–30 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen