Omschrijving:
Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap.
Kenmerk:
- RPM, max.: 15300 RPM
- Vorm: 1A1R / DG FL
- Breedte metrisch: 1.6 mm
- Ø asgat: 20 mm
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Hoogte, beleg: 7 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
- Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden.
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Tegels
- Bewerkbare materialen: Tegels
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.