Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYA Ø 06x25 mm stift-Ø 6 mm FVKS BS voor kunststoffen (GFK/CFK)

Artikelnummer: 4007220808900
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220808900
EAN/GTIN 4007220808900
Nummer fabrikant 21458697
L-nummer L51140 311

Omschrijving

Uitvoering:

  • BS

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding FVKS zijn uitstekend geschikt voor het kantrechten en omtrekfrezen van het brede spectrum van vezelversterkte kunststoffen GFK en CFK. Zij zijn ook universeel te gebruiken op glasvezel- en koolstofvezelversterkte duroplasten. De vertanding FVKS is door de hoge rondloopnauwkeurigheid voor gereedschapsmachines en handmatig gebruik geschikt. Zij kenmerkt zich door een rustig freesgedrag en verkrijgt een gladde snijkant. De vertanding FVKS is ook geschikt voor gebruik op machines en robots met hoge voedingssnelheden. Cilindrische stiftfrees met boorsnede. Stiftfrezen met boorsnede (BS) maken gecombineerde boor- en freeswerkzaamheden mogelijk.

Kenmerk:

  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 24000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 48000 RPM
  • Uitvoering: BS
  • Vertanding: FVKS
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • De zelfslijpende keramische korrel in combinatie met de speciale maalende actieve VRIESLAAG zorgt voor een ultrakoele maling en minimaliseert de warmtetoevoer bij slecht warmtegeleidende materialen zoals roestvrij staal (INOX).
  • De gebruikelijke vonken worden tot een minimum beperkt. Beschadiging van roestvrijstalen werkstukken door rondvliegende vonken is dus bijna onmogelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Kies de diameter van de stiftfrees altijd groter dan de te bewerken materiaaldikte, om trillen en slaan, met het gevaar van gereedschapsbreuk en beschadiging van het werkstuk, te vermijden. Wanneer het gereedschap begint te trillen, dan moet het toerental verhoogd worden. Bij het aankleven van materiaal moet het toerental en zo nodig de werkdruk verlaagd worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Stiftfrezen met boorsnede (BS) zijn bijzonder geschikt voor het gebruik op machines en robots.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Kunststoffen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Kunststoffen; Thermoplasten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen