Handschraper-schraapmes BS 2010 voor non-ferrometalen, gietijzer

Artikelnummer: 4007220807927
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220807927
EAN/GTIN 4007220807927
Nummer fabrikant 14300030
L-nummer L51060 346

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt schraapmessen, minischraapmessen en verzinkers voor handschrapers aan. De messen en verzinkers zijn gemakkelijk uitwisselbaar en telkens op verschillende materialen en bewerkingsopgaven afgestemd. Schraapmessen voor de bewerking van staal, aluminium, non-ferrometalen en gietijzer, kunststoffen en andere zachte materialen. De schraapmessen worden handmatig met de bijpassende houder gebruikt. Het schraapmes is geschikt voor non-ferrometalen en gietijzer.

Kenmerk:

  • PFERD type: BS
  • Gebruik op: non-ferrometalen, gietijzer
  • Breedte metrisch: 3.2 mm
  • ø buiten metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Geschikt voor de dop op haakse slijpers tot 80 m/s.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Geschikt voor de dop op haakse slijpers.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Kunststoffen
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen