Handschraper-schraapmes BS 1018 voor kunststoffen, andere zachte materialen

Artikelnummer: 4007220807910
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220807910
EAN/GTIN 4007220807910
Nummer fabrikant 14300020
L-nummer L51130 33

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt schraapmessen, minischraapmessen en verzinkers voor handschrapers aan. De messen en verzinkers zijn gemakkelijk uitwisselbaar en telkens op verschillende materialen en bewerkingsopgaven afgestemd. Schraapmessen voor de bewerking van staal, aluminium, non-ferrometalen en gietijzer, kunststoffen en andere zachte materialen. De schraapmessen worden handmatig met de bijpassende houder gebruikt. Het schraapmes is geschikt voor kunststoffen en andere zachte materialen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BS
  • Gebruik op: kunststoffen, andere zachte materialen
  • Breedte metrisch: 3.2 mm
  • ø buiten metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Lange standtijd.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
  • Krachten en voorzichtig terug.
  • Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Kunststoffen
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal