Omschrijving:
De traploos regelbare meertoerige machine is krachtig en geschikt voor zwaar gebruik. 2,5 m netkabel, 2,25 m verbindingskabel, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Vermogensopname: 1020 Watt
- Vermogensafgifte: 600 Watt
- Toerentalbereik, van: 500 RPM
- Toerentalbereik, tot: 18000 RPM
- Spanning, van: 230 Volt
- Breedte metrisch: 98 mm
- Aansluitkoppeling [DIN]: 10
- Lengte metrisch: 222 mm
- Nettogewicht: 1.65 kg
- Hoogte: 98 mm
Voordeel:
- Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
- De combi-snelheidsregelaar kan worden gebruikt als tafel- of voetregelaar.
- Zeer weinig geluid.
- Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
- Bijzonder geschikt voor dop bij het maken van gereedschappen en matrijzen.
Levering:
- Machine wordt zonder buigzame as geleverd. A.u.b. apart bestellen.