Ontbraamborstel ongetordeerd RBU Ø 250x60x50,8 mm asgat staal-litzedraad-Ø 0,35 mm stationair

Artikelnummer: 4007220807118
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220807118
EAN/GTIN 4007220807118
Nummer fabrikant 43506716
L-nummer L51510 667

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van buizen, snijkanten en kleine delen op stationaire machines. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Het belegmateriaal van deze borstel is litzedraad (LIT). Dit is een gevlochten, vermessingde staaldraad. Deze uitvoering met litzedraadbeleg is door de bijzondere draadpositionering speciaal geschikt voor zware borstelwerkzaamheden en maakt een agressief borstelen mogelijk.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., van: 1800 RPM
  • RPM, opt., tot: 2700 RPM
  • Breedte metrisch: 60 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat, max.: 100 mm
  • Ø asgat: 50.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (LIT ST)
  • Lengte, beleg: 50 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Geschikt voor de dop op haakse slijpers.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout

Levering:

  • Adapterpaar APM 50,8 a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen