Diamant-doorslijpschijf D1A1R 300x2,5x30,0 mm D427 (grof) gesegmenteerd voor GFK/CFK

Artikelnummer: 4007220806098
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220806098
EAN/GTIN 4007220806098
Nummer fabrikant 68430037

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven worden gebruikt voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: S2
  • Breedte metrisch: 2.5 mm
  • Hoofdbladdikte: 1.5 mm
  • Ø asgat: 30 mm
  • ø buiten metrisch: 300 mm
  • Korrelgrofte: D 427

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De korrelgrofte D 427 is geschikt voor het doorslijpen van voorgesinterd keramiek, en het kantrechten en afsnijden van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Technisch keramiek
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Technisch keramiek

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen