Laboratorium-doorslijpschijf T 400x3,0x32 mm prestatielijn SG LAB STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220805657
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220805657
EAN/GTIN 4007220805657
Nummer fabrikant 66300150
L-nummer L51160 68

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt laboratorium-doorslijpschijven (LAB) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Laboratorium-doorslijpschijven worden gebruikt voor het maken van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriummonsters. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid H met een inwendige bewapening voor staal en gietijzer. Voor het maken van precisiesnedes en snel doorslijpen van metallografische proeven.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 400 mm
  • Hardheden: H

Voordeel:

  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Geschikt voor de dop op haakse slijpers.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor toepassingen bij nat slijpen.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen