Laboratorium-doorslijpschijf T 230x1,5x22,23 mm prestatielijn SG LAB HD STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220804865
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220804865
EAN/GTIN 4007220804865
Nummer fabrikant 66300030
L-nummer L51160 89

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt laboratorium-doorslijpschijven (LAB) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Laboratorium-doorslijpschijven worden gebruikt voor het maken van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriummonsters. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid H met twee bewapeningen aan de buitenzijden voor staal en edelstaal (INOX). Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen. Voor het maken van precisiesnedes en snel doorslijpen van metallografische proeven.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 6600 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1.5 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 230 mm
  • Hardheden: H

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor toepassingen bij nat slijpen.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen