Diamant handpads 55x90 mm korrelgrofte D251 fijn voor harde materialen

Artikelnummer: 4007220804568
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220804568
EAN/GTIN 4007220804568
Nummer fabrikant 44696011
L-nummer L51100 261

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor de bewerking van slijtvaste lagen en pantseringen uit wolfraamcarbide, chroomcarbide, titaancarbide enz. Bijzonder aan te bevelen voor de bewerking van in de motorenbouw gebruikte materialen, bijv. Hastelloy, Inconel en titaan/titaanlegeringen. Ook zeer goed geschikt voor de bewerking van extreem harde materialen zoals hardmetaal, glas, keramiek, emaille en steen alsmede GFK/CFK. Korrelgrofte volgens ISO 6344: 60

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 55 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • Lengte metrisch: 90 mm
  • Korrelgrofte: 251

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Met geringe werkdruk werken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steen
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • De korrelgroftes zijn in μm aangegeven.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen