Lappenschijf TR flanel Ø 50x10 mm asgat-Ø 6 mm voor spiegelglanspolijsten & glanzend maken met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220804339
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220804339
EAN/GTIN 4007220804339
Nummer fabrikant 44270505
L-nummer L51100 84

Omschrijving

Uitvoering:

  • FL

Omschrijving:

Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering FL (flanel) voor het hoogglanspolijsten en het glanzend maken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt.: 3800 RPM
  • Uitvoering: FL
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 6 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Hoogglanspolijsten van alle metalen: lappenschijven FL met polijstpasta PP 4 HGP UNIVERSAL. Hoogglanspolijsten van kunststoffen: lappenschijven FL met polijstpasta PP 5 HGP PLAST. Lappenschijven in de uitvoering FL bereiken bij een aanbevolen snelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.