ALU stiftsteen cilinder Ø 16x32 mm stift-Ø 6 mm SiC80 voor aluminium

Artikelnummer: 4007220802939
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220802939
EAN/GTIN 4007220802939
Nummer fabrikant 31127408
L-nummer L51090 778

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering ALU is speciaal geschikt voor universeel gebruik op aluminium en non-ferrometalen. Zij wordt gebruikt voor het verwijderen van bramen op aluminium gietdelen en schuinkanten van aluminium profielen als voorbereiding voor de lasnaad. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. Zij kan met behulp van een afdraaisteen in elke gewenste vorm gebracht worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 51200 RPM
  • RPM, opt.: 30000 RPM
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen ALU bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 20 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Zink

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.