ALU stiftsteen cilinder Ø 13x20 mm stift-Ø 6 mm SiC80 voor aluminium

Artikelnummer: 4007220802915
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220802915
EAN/GTIN 4007220802915
Nummer fabrikant 31124408
L-nummer L51090 427

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering ALU is speciaal geschikt voor universeel gebruik op aluminium en non-ferrometalen. Zij wordt gebruikt voor het verwijderen van bramen op aluminium gietdelen en schuinkanten van aluminium profielen als voorbereiding voor de lasnaad. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. Zij kan met behulp van een afdraaisteen in elke gewenste vorm gebracht worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 73400 RPM
  • RPM, opt.: 35000 RPM
  • Vorm: W 186
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 13 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen ALU bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 20 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Zink

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.