ALU stiftsteen cilinder Ø 10x13 mm stift-Ø 6 mm SiC80 voor aluminium

Artikelnummer: 4007220802908
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220802908
EAN/GTIN 4007220802908
Nummer fabrikant 31115408
L-nummer L51090 736

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering ALU is speciaal geschikt voor universeel gebruik op aluminium en non-ferrometalen. Zij wordt gebruikt voor het verwijderen van bramen op aluminium gietdelen en schuinkanten van aluminium profielen als voorbereiding voor de lasnaad. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. Zij kan met behulp van een afdraaisteen in elke gewenste vorm gebracht worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 95400 RPM
  • RPM, opt.: 45000 RPM
  • Vorm: W 176
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen ALU bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 20 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Zink

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.