Haakse persluchtslijpmachine PWSA 1/250 25.000 RPM/110 watt

Artikelnummer: 4007220802588
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220802588
EAN/GTIN 4007220802588
Nummer fabrikant 80205025
L-nummer L51700 164

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine met geringe haakse kophoogte, slanke haakse kop en draaiventieluitvoering wordt gekenmerkt door een compacte bouwvorm. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. 0,6 m luchtaf- en 2 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 110 Watt
  • Toerental: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 3
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.3 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.2 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 149 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.217 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 5 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen