Keramische korrel slijpband BA 12x610 mm CO-COOL80 voor slijpen van edelstaal met bandslijpmachine (100)

Artikelnummer: 4007220799604
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220799604
    EAN/GTIN 4007220799604
    Nummer fabrikant 45020084

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Korte banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 12 mm
    • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
    • Lengte metrisch: 610 mm
    • Korrelgrofte: 80

    Voordeel:

    • Geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke onderdelen.
    • Bijzonder geschikt voor het werken aan lichtgewicht muren.
    • Diepe gaten kunnen moeiteloos worden geknipt.
    • Zorg voor de benodigde afstand tussen de aandrijving van het gereedschap en het werkgebied.
    • Schade aan het werkstuk en de machine wordt voorkomen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

    Tip:

    • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen