Omschrijving:
Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Korte banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 6 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- Lengte metrisch: 520 mm
- Voldoet aan ISO: ISO 2976
- Korrelgrofte: 40
Voordeel:
- Uitstekende standtijd bij het bewerken van fillets en hoge prestaties bij het verwijderen van materiaal, wat zorgt voor een snelle voortgang van het werk en besparingen op productiekosten.
- Uitstekende standtijd bij het bewerken van hoeknaden.
- Nauwkeurig en optimaal slijpen van de hoekgeometrie.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan
Tip:
- De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.