Bandslijpmachinevoorzetarm BSVA 5/155-23/24X480 bandlengtes: 480 mm x breedte: 25 mm

Artikelnummer: 4007220794104
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Contactarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220794104
EAN/GTIN 4007220794104
Nummer fabrikant 90002117
L-nummer L51700 199

Omschrijving

Omschrijving:

Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk. Slijpbandvoorzetarm met rolbreedte 23x24 mm voor banden met een bandlengte van 480 mm en een bandbreedte van 25 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: BSVA 5/155-23/24x480
  • Inzetbare bandbreedte: 25
  • Breedte metrisch: 23 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 480
  • Nettogewicht: 0.088 kg
  • ø rol metrisch: 24 mm

Voordeel:

  • De aandrijving is voorzien van een draaibare riemslijphulpstuk.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen