Perslucht-bandschuurmachines PBS 5/155 HV 824 bandlengte: 480 mm x breedte: 6-12 mm

Artikelnummer: 4007220792674
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220792674
EAN/GTIN 4007220792674
Nummer fabrikant 80704010
L-nummer L51050 2146

Omschrijving

Uitvoering:

  • incl. BSVA 5/155-8/24x480

Omschrijving:

De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Zij kan met of zonder olie worden gebruikt. Bandslijpmachine met slijpbandvoorzetstuk BSVA 5/155-8/24x480.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogensafgifte: 370 Watt
  • Bandsnelheid, van: 21 m/s
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: incl. BSVA 5/155-8/24x480
  • Breedte metrisch: 37 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.4 m³/min
  • Lengte metrisch: 397 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.39 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 115 mm

Voordeel:

  • De aandrijving is voorzien van een draaibare riemslijphulpstuk.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen