Mammut Electronic MEW 18/150 230 volt 15.000-100 RPM / 2.000 watt

Artikelnummer: 4007220788738
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220788738
EAN/GTIN 4007220788738
Nummer fabrikant 85202036

Omschrijving

Omschrijving:

De traploos regelbare meertoerige machine is krachtig en geschikt voor zwaar gebruik. 4 m netkabel met stekker, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 2000 Watt
  • Vermogensafgifte: 1500 Watt
  • Toerentalbereik, van: 100 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 15000 RPM
  • Spanning, van: 200 Volt
  • Spanning, tot: 240 Volt
  • Breedte metrisch: 200 mm
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
  • Lengte metrisch: 445 mm
  • Nettogewicht: 24.5 kg
  • Hoogte: 320 mm

Voordeel:

  • Eenvoudige, snelle vervanging van de riem door de veerspanning.
  • Uiterst nauwkeurige riemgeleiding dankzij verstelbare riemspankracht en vergrendelbare riemarm.
  • Robuust stalen ontwerp.
  • Gebruik van de volledige rolbreedte.
  • Extreem smalle bevestigingslipjes op de aanzetrol.

Levering:

  • Machine wordt zonder buigzame as geleverd, a.u.b. apart bestellen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen