COMBIDISC SIC-slijpblad CDR Ø 75 mm SIC240 RS voor harde non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220778579
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220778579
    EAN/GTIN 4007220778579
    Nummer fabrikant 42774724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor universele slijpopgaven, in het bijzonder voor het gebruik op titaanlegeringen. Zeer goed geschikt voor de vliegtuigindustrie, wanneer voor de bewerking van bijv. onderdelen alleen SiC toegestaan wordt. Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.

    Kenmerk:

    • Opspansysteem: Systeem CDR
    • RPM, opt., van: 2500 RPM
    • RPM, opt., tot: 9000 RPM
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 75 mm
    • Korrelgrofte: 240

    Voordeel:

    • Uitstekende standtijd bij het bewerken van fillets en hoge prestaties bij het verwijderen van materiaal, wat zorgt voor een snelle voortgang van het werk en besparingen op productiekosten.
    • Uitstekende standtijd bij het bewerken van hoeknaden.
    • Nauwkeurig en optimaal slijpen van de hoekgeometrie.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Steen
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

    Levering:

    • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen