COMBIDISC korund slijpblad CDR Ø 50 mm A120 PLUS robuuste toepassing

Artikelnummer: 4007220778333
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220778333
EAN/GTIN 4007220778333
Nummer fabrikant 42775512

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Hoger verspaningsrendement door stabieler dragermateriaal. Bij voorkeur bij het kantenslijpen te gebruiken, omdat ze bijzonder scheurvast zijn. Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, opt., van: 8000 RPM
  • RPM, opt., tot: 13000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A-PLUS
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 120 PLUS

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle in de handel verkrijgbare satijnglans afwerkmachines via het gat voor vier spiebanen.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen