Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw. Dankzij haar unieke bouwvorm bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. Daarnaast beschikt zij over een verbluffend langere standtijd dan de conventionele lamellenschijven. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. De innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG is een uniek gereedschap met een bijzonder hoog prestatieniveau. Dankzij de bouwvorm is zij aanzienlijk rendabeler dan conventionele lamellenschijven.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: PFC STRONG / B / T29
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Korrelgrofte: 36
Voordeel:
- Fast slijpen dankzij de constante agressiviteit bij het slijpen tot aan het laatste schurende graan.
- Ultieme zuinigheid dankzij de hoogste verwijdering per tijdseenheid en een lager schijfverbruik.
- Ultieme lange standtijd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor hoge afname, bijv. bij de lasnaadbewerking.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal