Korund slijpband BA 30x610 mm A60 voor universele toepassing met buizenslijpmachine

Artikelnummer: 4007220776421
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220776421
    EAN/GTIN 4007220776421
    Nummer fabrikant 45005154
    L-nummer L51050 1168

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Korte banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 30 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • Lengte metrisch: 610 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • dop is mogelijk op alle in de handel verkrijgbare satijnglans afwerkmachines via het gat voor vier spiebanen.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen