Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees TOUGH cilinder ZYAS kop Ø 10x20 mm stift-Ø 6 mm slagvast

Artikelnummer: 4007220770023
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220770023
EAN/GTIN 4007220770023
Nummer fabrikant 21000005

Omschrijving

Omschrijving:

De vertanding TOUGH werd speciaal ontwikkeld voor ruw gebruik op scheepswerven, in gieterijen en in de staalbouw. Zij is ook geschikt voor het gebruik in alle productiebereiken, waar op grond van moeilijke productieomstandigheden vaak tandbreuken of beschadigingen aan traditionele stiftfrezen optreden. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TOUGH zijn bijzonder agressief en kenmerken zich door een hoge materiaalafname. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrek- en kopvertanding.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 8000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 20000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 11000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • Vertanding: TOUGH
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 20 mm
  • Lengte, totaal: 60 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle in de handel verkrijgbare satijnglans afwerkmachines via het gat voor vier spiebanen.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. De vertanding TOUGH is op materialen tot 54 HRC te gebruiken. Bij hardere materialen adviseren wij dit eerst uit te proberen. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TOUGH zijn ook geschikt voor schokkende toepassing tijdens het gebruik van stiftverlengingen, voor gebruik met hoge omvattingshoek, voor het uitfrezen van smalle contouren of voor toepassingsomstandigheden, waarbij geen hoge toerentallen ter beschikking staan. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen