Poliflex wals Ø 100x100 mm asgat-Ø 19 mm PU-STRUC SIC16 voor het structureren met de slijpwalsmachine

Artikelnummer: 4007220752159
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
    Producttype Slijpwals

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220752159
    EAN/GTIN 4007220752159
    Nummer fabrikant 41030016
    L-nummer L51100 568

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Voor het structureren van grote vlakken. Poliflex-structureergereedschappen in de binding PU-STRUC worden met grijze siliciumcarbide geproduceerd. Zij zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van werkstukken uit edelstaal (INOX). De binding PU-STRUC is homogeen met een hoog slijpkorrelaandeel vermengd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 2800 RPM
    • RPM, opt., van: 1000 RPM
    • RPM, opt., tot: 1900 RPM
    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Ø asgat: 19 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 100 mm

    Voordeel:

    • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Koeler, zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
    • Snelle en effectieve nabewerking van defecten en overgangen op gerichte lijnbeelden.
    • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
    • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Koper
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Koper; Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

    Levering:

    • De asgatdiameter 19 mm met 4 spiebanen past op alle gangbare walsmachines.

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen