PIPELINE borstel getordeerd RBG Ø 125x6x22,2 mm edelstaaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220751329
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220751329
EAN/GTIN 4007220751329
Nummer fabrikant 43302506
L-nummer L51510 488

Omschrijving

Omschrijving:

Agressieve en stabiele borstel, die onder hoge mechanische belasting stand houdt. Optimaal te gebruiken bij zware borstelwerkzaamheden in de leiding-, pipeline industrie en tankbouw. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 48 Stück
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Opname X-LOCK: ohne
  • Ø asgat: 22.2 mm
  • Plaatsing belegmateriaal: getordeerd Pipeline
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: 0
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 18 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen